Pereche de plăcuțe paralele, super-precizie, 125 mm lungime

Cod articol.: 370288
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime 125 mm
Lăţime 10 mm
Lăţime toleranţă ± 0,01 mm
Înălţime 23 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 370288
EAN / GTIN 4020772370282
Număr producător 370288
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche paralelă, super-precizie, lungime de 125 mm, în perechi plan-paralelă, sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Super precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 23
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 10
  • L: 125
  • greutate: 448 g