{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Piesă de sprijin oscilantă | |
| Diametru exterior D | 7 mm | |
| Diametru suport D1 | 9 mm | |
| Suprafață de suport | striat | |
| Lungimea filet L2 | 10 mm | |
| Lungime cap L1 | 36 mm | |
| Capacitate de încărcare max. | 8 kN | |
| Filet M | M6 | |
| Tip de filet | Filet exterior | |
| Deschiderea cheii SW | 10 mm | |
| Material suport pentru pendul | Oţel de îmbunătăţire |
| Cod articol | 370061 M6 | |
| EAN / GTIN | 4059245309498 | |
| Număr producător | K1164.306 | |
| Producător/responsabil | Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de |