Disc de tăiere 150x2,5x22,23 mm drept A30S STANDARD oțel

Cod articol.: 367574
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 buc.
  • Pași de comandă: 25 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de degroşare

Identificare și clasificare

Cod articol 367574
EAN / GTIN 9003173675748
Număr producător 367574
L-Număr L50140 83
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • STANDARD

Descriere:

Acest disc de tăiere STANDARD oferă utilizatorilor o soluție economică pentru tăierea unei game largi de forme de oțel. Este un produs ușor de utilizat pentru provocările dumneavoastră zilnice, nu în ultimul rând datorită sarcinii termice reduse asupra piesei de prelucrat. Discul de tăiere STANDARD este cu siguranță o alegere bună pentru tăierea eficientă a materialelor din oțel.

Caracteristică:

  • Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Linia de produse: STANDARD
  • Specificaţie : A 30 S- BF
  • Dimensiuni (D x D x H): 150 x 2,5 x 22,23 mm
  • Diametru: 150 mm
  • Concentrație: 2,5 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Tăiere confortabilă cu o durată de viață excelentă a sculei
  • Durate scurte de lucru datorită capacității foarte bune de tăiere și a sarcinii termice reduse asupra piesei de prelucrat (acumulare de căldură)
  • Nu necesită reprelucrare, cum ar fi curățarea și debavurarea

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide

Material:

  • Oţel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere extrem de rapidă și formare minimă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată lungă de viață și stabilitate maximă

Caracteristici speciale:
  • Foarte bun pentru tăierea oțelului
  • Lucru confortabil cu capacitate mare de tăiere
  • Nu necesită reprelucrare

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide