• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Set de cale plan-paralele

Cod articol.: 366753
Setați prețul 8 perechi (81,13 € / 1 pereche)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 8 perechi (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de baghete 4 perechi
Lungime L 200 mm
Lăţime B 8 mm
Lăţime toleranţă ± 0,02 mm
Înălţime H 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Duritate (HRC) 60
Descrierea formei paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Număr producător 366753
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Perechi rectificate, duritate: 60 HRC. Precizie: Toleranţă de înălţime ±0,01 mm, toleranță lățime ±0,02 mm.

Aplicaţie:

La lucrările de precizie pentru prinderea pieselor cu suprafeţe paralele în menghine sau dispozitive.