Menghina Manuala Pt Masini Gaurit 60 Mm, Lăţimea bacului A: 80mm

Cod articol: 365045 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
369 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 80 mm
Gamă de prindere b 65 mm
Înălţimea bacurilor C 30 mm
Lungimea corpului de bază a 233 mm
Înălțime totală c.. 64 mm
Greutate 4 kg
Tip produs Menghină pentru maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 365045 80
EAN / GTIN 4045197771018
Număr producător 365045 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model solid şi uşor de utilizat.
  • Bacuri călite şi rectificate.
  • Lungime totală constantă (şurub adâncit în mâner!)
  • Posibilitate de prindere universală datorită orificiului longitudinal.
  • Bacul mobil, ghidat lateral.
  • Bacul fix cu trei prisme verticale şi una orizontală.

Aplicaţie:

Pentru strângerea pieselor la maşinile de găurit.

Material:

Corp din fontă.

Precizie:

În limita a 0,20 mm.