{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Flexible Pinbacke beweglich, Typ: 125/16 | |
| Lăţimea bacurilor B | 125 mm | |
| Înălţimea bacurilor H | 38 mm | |
| Lungimea fălcilor L | 83 mm | |
| Funcţie | Oscilant | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Greutate | 2,05 kg | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 363051 125/16 | |
| EAN / GTIN | 4069515065306 | |
| Număr producător | 363051 125/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |