• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Bac central neted, Tip: 125

Cod articol.: 363044 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 125 mm
Înălţimea bacurilor 38 mm
Lungimea fălcilor 26 mm
Suprafaţă de prindere Lis
Potrivit pentru inserții interschimbabile nein
Cu bară de ghidare nein
Cu canal ja
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă brunat

Identificare și clasificare

Cod articol 363044 125
EAN / GTIN 4062406221492
Număr producător 363044 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu de trepte de 3 mm netede şi suprafaţă netedă de prindere.

Adaptat pentru:

Lagăr arbore complet Cod 363008.

Notă:

Nu se poate folosi la Ref. 50 şi nici la tipurile Xtric XS şi XSP!