Lagăr arbore complet 125/270

Cod articol: 363008 125/270
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 5 mm; 13 mm
Recomandat pentru tipul 125M; 125MP
Recomandat pentru codul de culoare Xtric 125
Tip produs Lagăr arbore

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 363008 125/270
EAN / GTIN 4062406221317

Descriere

Execuţie:

  • Permite prinderea a două componente.
  • 4 mm compensarea lungimii arborelui pentru prinderea pieselor de diferite dimensiuni constructive.
  • Montare şi demontare simple.

Adaptat pentru:

Bacuri centrale disponibile separat Cod 363040, 363042, 363044.

Livrare:

Lagăr arbore, lagăr cu compensarea lungimii.

Accesorii opţionale:

Şurubelniţă hexagonală Cod 627424 Ref. 3 şi Ref. 5.

Notă:

Nu se poate folosi la Ref. 50 şi nici la tipurile Xtric XS şi XSP!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături