• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Pereche de bacuri cu fixare prin tragere în jos, Pentru lăţimea bacurilor: 160mm

Cod articol.: 362460 160
Reducere
1.174,16 €
Preț per 1 Pereche
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru lăţimea bacurilor (mm) Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 160 mm
Funcţie Funcţie de tragere în jos
Tip de fixare Înșurubare
Pentru dimensiunea şuruburilor M10
Incl. șuruburi nein
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 362460 160
EAN / GTIN 4250364400428
Număr producător 6921034005131
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Bacurile de protecţie multiplică posibilităţile de utilizare. Elementele de prindere hidraulice pentru aliniere, destinate prinderii multiple a materialului rotund sau prinderii pieselor cu suprafeţe neregulate, sunt disponibile la cerere.

Adaptat pentru:

GARANT-NC Cod 360510; 360465; 361290.
HOLEX Cod 362010.
ALLMATIC Cod 362250362300 precum şi cu portbac Cod 361500361520 recomandat pentru versiunea NC8. Bacuri mobile Cod 361600, 361620 recomandate pentru toate versiunile NC.

Notă:

Şuruburile de fixare se comandă separat Cod 362621 M10×23.