Menghină modulară 150/2 mm

Cod articol: 362110 150/2
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacului A 150 mm
Greutate 34 kg
Lungimea totală L 420 mm
Gamă de prindere b 200 mm
Înălţimea corpului de bază G 50 mm
Înălţimea bacurilor C 50 mm
Pană de fixare longitudinală I 16 mm
Pană de fixare transversală n 16 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Modular HOLEX 150
Tip produs Menghină de maşină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 362110 150/2
EAN / GTIN 4045197708236

Descriere

Execuţie:

  • Menghină de maşini-unelte cu bacuri cu fixare prin presare în jos.
  • Acţionare mecanică simplă (până la 3,5 t).
  • Reglare uşoară a deschiderii.
  • Cementat HRC 60.
  • Paralelism de 0,02 mm.

Livrare:

Inclusiv opritor de piesă, 2 buc. piuliţe similar Cod 362160 Ref. 18/16, 1 cheie de strângere, 1 cheie pentru şuruburi hexagonale, 4 gheare de strângere.

Notă:

Alte bride de prindere, a se vedea Cod 362160.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb