Bac mobil fix 160

Cod articol: 361620 160
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 160
Lăţimea bacurilor b 164 mm
Înălţimea bacului h 73 mm
Înălţime h1 24 mm
Lungimea bacului l 100 mm
Lungime l1 34 mm
Recomandat pentru codul de culoare TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361620 160
EAN / GTIN 4250364401241
Număr producător 6921704012231

Descriere

Execuţie:

Bac fix.

Aplicaţie:

  • Pentru bacuri existente sau executate în regie proprie.
  • Pentru prinderea tuturor fălcilor HD Cod 362390 până la 362600.

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

NC8, Garant pentru mașini cu comandă numerică, Titan.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.