Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru maşini CNC TITAN 2 cu funcţie de măsurare „Clamp assist” a forţei de strângere, Tip: 125K

Cod articol.: 361304 125K

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 361304 125K
Număr producător 6921738000066
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Ghidaj călit prin inducţie. Partea laterală, superioară şi inferioară rectificate.
Caracteristică:
Dispozitiv de prindere pentru sistem de prindere modular.
Cursă mărită a forţei pentru prinderea sigură a semifabricatelor în combinaţie cu funcţia de tragere în jos.
Bacuri cu şuruburi cilindrice M12.
Plajă de strângere cu pierdere de 8 mm la tragerea în jos, 3 mm la prindere.
Este posibilă prinderea aproape de fibra neutră.
Bacurile de prindere a modelelor anterioare sunt compatibile.
Orificiu de ieşire pentru lichidul de răcire şi aşchii. Canale de pană precise.
Filet pentru opritor pentru piese de prelucrat şi pentru extensie.
Forţă maximă de strângere 40 kN.

Caracteristică:

Utilizare verticală.

Avantaj:

Menghină multifuncţională, precisă, puternică.
  • Fixare fiabilă a pieselor prelucrate anterior cu ajutorul şurubului de înaltă presiune cu cursă foarte lungă forţei.
  • Prelucrare exactă a pieselor finisate, corp de bază prelucrat pe toate părţile.

Funcţionare:

Strângere exclusivă cu cheia dinamometrică reglabilă (maxim 30 Nm).
Cu şurub special de înaltă presiune şi amplificator mecanic de putere.
Şurub de înaltă presiune prevăzut cu senzori de măsură, complet capsulat. Transferul forţelor de strângere prin radio (2,4 GHz) către sistemul de măsurare Cod 361306. Insensibil la vibraţii, protejat împotriva lichidelor de răcire.

Aplicaţie:

Pentru prinderea convenţională, prinderea cu bride şi prinderea prin tragere în jos. Prinderea semifabricatelor, a pieselor debitate cu flacără oxiacetilenică sau cu pânză bandă prin pătrunderea elementelor de strângere schimbabile şi călite în piesă. Adecvat pentru toate materialele până la o rezistenţă de 1000 N/mm2. Poate fi utilizat atât orizontal cât şi lateral.
Pentru măsurarea şi verificarea forţelor de strângere reale.

Livrare:

Inclusiv 3 chei pentru șuruburi cu locaș hexagonal, set de chei tubulare bi-hexagonale SW 14, 4 gheare de strângere.

Accesorii opţionale:

Pentru bacuri consultaţi Cod 361331 − 361970.
Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 60.

Notă:

Pentru unitatea electronică de recepţie „Clamp assist” consultaţi Cod 361306.
Este posibilă creşterea capacităţii de strângere prin corpul de bază Cod 360420 Ref. 125.