Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Prelungitor arbore, Tip: 75mm

Cod articol.: 361287 75

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Allmatic TeleSense
Tip produs Arbore
recomandat pentru tipul TeleSense 125
Diametru exterior D 50 mm
Lungimea totală L 99,5 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 361287 75
EAN / GTIN 4250364404136
Număr producător 6922861002055
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Extensie arbore 75 mm.
  • Pentru a mări anvergura aripilor TeleSense 125 cu 75 mm
  • Instalare ușoară datorită sistemului cu clic fără instrumente

Adaptat pentru:

Dispozitiv de prindere în 5 axe TeleSense Cod 361270.

Descărcări și documente

Produse potrivite