Menghină în 5 axe TeleSense, Tip: 125CONNECT

Cod articol.: 361270 125CONNECT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Interval de prindere reglare rapidă da
Înălţimea totală H 187 mm
Bacuri înlocuibile da
Forță de strângere selectare La 50 Nm
Forţa de strângere 40 kN
Cuplu maxim 50 Nm
Cu alezaj da
Diametrul găurii D 25 mm
Măsură fixă 200
Cu filet da
Dimensiunea filetului M M10
Execuție Sistem de strângere în punctul zero
Greutate 39 kg
Tip produs Menghină staţionară pentru maşini

Identificare și clasificare

Cod articol 361270 125CONNECT
EAN / GTIN 4250364404068
Număr producător 6921868000066
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

  • Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare cu 5 axe.
  • Forţă de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreţinere. Proeminenţele rămân neschimbate.
  • Schimbarea fălcii fără unelte prin cupla de fixare rapidă.
  • În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistemul de strângere în punctul zero, cu un pas de 200.
  • Forţă de strângere 40 kN la 50 Nm liniari.
  • Flexibilitate maximă: Bac universal cu schimbare rapidă cod 361275 pentru o varietate de aplicații diferite; acest lucru reduce timpul de echipare și necesită mai puțin efort. Compatibil cu bacurile mobile CentroGrip, T-Rex, NC8 și TITAN 2 prin adaptorul de bacuri.
  • Forța de strângere poate fi detectată cu toate fălcile compatibile cu ajutorul unei unități de măsură integrate (măr. 125CONNECT) în arbore. Raza de transmisie de până la 20 m. Schimbarea ușoară și rapidă a bateriei. Temperatura de funcționare între 10°C și 40°C. Cod QR pentru acces rapid la informații tehnice, accesorii, piese de schimb și service pe plăcuța indicatoare de tip.
  • Prindere convențională și prindere cu monitorizarea inteligentă a forței de prindere.
  • Monitorizarea forței de strângere în timpul fixării și în timpul prelucrării prin intermediul unui sistem electronic integrat de măsurare. Afișaj direct pe un display robust și rezistent la stropire și prin transmisie wireless către dispozitivul final (prin Bluetooth® (BLE)).

Livrare:

Manivelă, cheie Torx T10 , Ghid de pornire rapidă.

Accesorii opţionale:

Cheie dinamometrică cod 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă hexagonală cod 643229 măr. 10, bacuri moi cod 361275 − 361285, gheare de strângere cod 361289, şurub de strângere cod 360025 măr. 25M10, resp. 25M10/138; adaptor bacuri cod 361285, bară de prindere cod 361280, prelungitor arbore cod 361287. Mai multe accesorii la cerere.