Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Menghină cu prindere de înaltă presiune pentru maşini tip CNC, Tip: 130

Cod articol: 360535 130

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NC
Forţă de strângere până la maxim 50 kN
Greutate 40 kg
Lungimea totală L 516 mm
Lungimea corpului de bază a 410 mm
Lăţimea corpului de bază B 131 mm
Gamă de prindere b 0 mm - 256 mm
Înălţime corp de bază c 95 mm
Gamă de prindere d 66 mm - 315 mm
Înălţimea bacului h 52 mm
Canal longitudinal I H7 20 mm
m 139 mm
Canal transversal n H7 20 mm
r 111 mm
t 79 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit NC-HOLEX
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360535 130
EAN / GTIN 4045197772947
Număr producător 360535 130
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp de bază robust din fontă cu grafit nodular, ghidaje şi suprafaţă de bază călită şi rectificată. Şurub complet încapsulat, spaţiul arborelui închis cu acoperiri. Presiunea de strângere maximă poate fi reprodusă datorită opritorului fix integrat.
  • Planeitatea corpului de bază ≤ 0,01 mm.
  • Cu amplificator de putere mecanic, presiune de strângere preselectabilă în 5 trepte.
  • Găuri filetate laterale pentru opritorul pentru piesele de prelucrat.

Aplicaţie:

Element de prindere cu utilizări multiple pentru centrele de prelucrare.

Livrare:

Inclusiv 2 bacuri în trepte, 1 manivelă manuală SW 14, 1 cheie tubulară şi 4 bride de strângere.

Notă:

Dimensiuni de reglare incompatibile cu alte mărci.