Consolă triplă pentru menghina cu fixare centrică, Pentru tip: 80/120

Cod articol: 360156 80/120
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ d 400 mm
Înălţime h 140 mm
Lăţimea canalelor n H7 20 mm
Unghi α 45 grad
Tip produs Accesorii pentru menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Număr producător 360156 80/120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Fixarea menghinei cu fixare centrică pe consola triplă cu bride de strângere. Canelură dublă pe fiecare parte de prindere, astfel încât menghina de centrare se poate decala alternativ la 90°. Fixare prin sistemul de strângere în punctul zero GARANT ZeroClamp (alezaje 18M16) sau prin pene de precizie direct pe masa maşinii.

Material:

Aluminiu foarte rezistent, anodizat dur.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360133.

Livrare:

Inclusiv  6 piuliţe pentru ajustare.

Notă:

Pentru montarea GARANT Xtric nr. 363000 mărimea 50 sau mărimea 80, utilizați setul de pretensionare nr. 363102 mărimea 80.