Pereche de bacuri din carbură, Pentru tip: 120

Cod articol.: 360136 120
Reducere
254,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 31 mai 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 120 mm
Înălţimea bacurilor 4 mm
Tip de fixare Înșurubare
Incl. șuruburi ja
Cuprins 1 pereche
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Suprafaţă Nitrurat pe termen scurt
Cuprins pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 360136 120
EAN / GTIN 4045197680808
Număr producător 360136 120
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Înălţime de prindere = 4 mm.

Material:

Oţel pentru scule nitrurat puţin timp.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130360134.

Livrare:

Inclusiv şurub de prindere.

Notă:

Bacurile pot fi utilizate fără probleme pe versiunile mai vechi ale 360130, 360133 și 360134. Versiunile mai vechi au găuri filetate în loc de piese cu bilă pentru fixarea bacurilor.