ZeroClamp Consolă cu măsură fixă 200 12815

Cod articol: 360031 12815
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ZeroClamp
Tip 12815
⌀ capului de strângere 120 mm
Înălţime structură H 120 mm
Număr de bolţuri de pretensionare 2
Tip produs Consolă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 360031 12815
EAN / GTIN 4045197416070

Descriere

Execuţie:

Cu 2 flanşe de strângere.
Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără repoziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Adaptat pentru:

Pentru plăci de bază măsură fixă 200.

Livrare:

Fişă de legătură şi bolţ de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16.

Accesorii opţionale:

Cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10241 și Ref.10003.

Notă:

Consolele cu flanşă de strângere cu ⌀ 138 mm pot fi livrate, la cerere, şi cu flanşe de strângere cu autoblocare!

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături