Dispozitiv pentru montare, SK/BT, Pentru referinţa suportului: 40

Cod articol.: 358696 40
Reducere
274,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru referinţa suportului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Recomandat pentru montare BT 40; SK 40
Diametru guler 40 mm
Rabatabil da
Material aluminiu
Tip produs Dispozitiv de montaj

Identificare și clasificare

Cod articol 358696 40
EAN / GTIN 4045197708434
Număr producător 358696 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă din aluminiu.
  • 0°-45°-90°/+45°+90° indexabilă.
  • Strângerea sculelor cu ajutorul unei manete de fixare.

Aplicaţie:

Pentru montare pe bancul de lucru.

Adaptat pentru:

Mărime SK 40 şi BT 40.