Disc suport de rectificare 250x25x32 mm formă 1 10A60M5AV217

Cod articol: 3474
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
  • Pași de comandă: 3 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Burghiu pentru piatră

Identificare și clasificare

Cod articol 3474
EAN / GTIN 9003170034746
Număr producător 3474
L-Număr L50140 626
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Discurile abrazive cu liant vitrificat sunt utilizate în principal în ateliere și ateliere de reparații. Acestea sunt deosebit de versatile atunci când vine vorba de șlefuirea și ascuțirea diferitelor componente. Specificațiile armonizate permit o gamă largă de aplicații, de la șlefuirea grosieră la cea fină. Aceste discuri sunt livrate în ambalaje prietenoase pentru comercianți, pentru a economisi spațiu de depozitare. Un set de inele reducătoare nu este inclus în ambalaj și poate fi comandat separat.

Caracteristică:

  • Formă: dreaptă
  • Granulația: 60
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel
  • Specificaţie : 10A 60 M5A V217
  • Dimensiuni (D x D x H): 250 x 25 x 32 mm
  • Diametru: 250 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 32 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Aplicabil universal
  • Durabilitate îndelungată
  • Stivuibile

Aplicaţie:

  • Aplicabil universal pentru prelucrarea diferitelor componente în șlefuirea grosieră și fină