Placă de sprijin Tyrolit pentru discuri Quick-Change 50 MEDIUM R-6 PREMIUM

Cod articol.: 34598696
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport
Prindere pe partea utilajului Roloc™
Grad de duritate Medie
Potrivit pentru diametru disc 50 mm; 75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 34598696
EAN / GTIN 9009013076133
Număr producător 34598696
L-Număr L50140 104825
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Accesorii pentru discuri în versiune Quick-Change cu diametrul de 50 și 75 mm.
  • Potrivit pentru mini-polizorul unghiular.

Material:

  • Independent de material

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Accesorii pentru discuri Quick-Change pentru montarea pe mini-polizoare unghiulare