Disc de rectificat 125x25x25 mm A30R PREMIUM din oțel inoxidabil

Cod articol.: 34587682
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 8 buc.
  • Pași de comandă: 8 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34587682
EAN / GTIN 9003173139219
Număr producător 34587682
L-Număr L50140 3156
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

Discul de șlefuire PREMIUM 1F80 este deosebit de potrivit pentru sarcini de șlefuire solicitante în zone greu accesibile pe diferite tipuri de oțel inoxidabil. Acest disc de rectificat de înaltă performanță vă sprijină într-o gamă largă de sarcini, cum ar fi aplicarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, degroșarea suprafețelor curbe în cavități și întreținerea palelelor turbinelor. Datorită sistemului de aderență special dezvoltat pentru oțelul inoxidabil, această unealtă rămâne agresivă pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar durata sa de viață este clar crescută. Puritatea chimică a produsului previne coroziunea, pittingul și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil. Pentru diametre mai mari de 80 mm, recomandăm utilizarea unui capac de protecție.

Caracteristică:

  • Formă: 1F80 GER.SCHLEIFSCH.FASERSTOFFVER.
  • Granulația: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : A 30 R- BFX /80
  • Dimensiuni (D x D x H): 125 x 25 x 25 mm
  • Diametru: 125 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 25 mm
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Sistem de lipire special pentru oțel inoxidabil cu agresivitate maximă și durată lungă de viață
  • Puritatea chimică a produsului previne formarea coroziunii, a gropilor și reducerea rezistenței la oboseală și conduce astfel la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil

Aplicaţie:

  • Pentru lucrări solicitante în zone greu accesibile pe diferite tipuri de oțel inoxidabil
  • Pentru realizarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, întreținerea palelelor turbinelor și degroșarea suprafețelor curbe în cavități

Material:

  • oțel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • polizor drept

Recomandare:

  • Utilizarea unui capac de protecție pentru diametre de peste 80 mm

Caracteristici speciale:
  • Durată lungă de viață
  • Cea mai mare agresivitate
  • Cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil

Notă:

  • Pentru lucrări solicitante în zone greu accesibile pe diferite tipuri de oțel inoxidabil
  • Pentru realizarea de caneluri și crestături, debavurarea angrenajelor, întreținerea palelelor turbinelor și degroșarea suprafețelor curbe în cavități