Disc lamelar 50x30-6x40 A FEIN PREMIUM oțel/ oțel inoxidabil/metale neferoase

Cod articol: 34557443
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Şlefuitoare în evantai

Identificare și clasificare

Cod articol 34557443
EAN / GTIN 8024406010595
Număr producător 34557443
L-Număr L50140 2918
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Pinii cu fleece PREMIUM pentru polizoare drepte sunt disponibili într-o mare varietate de modele și îndeplinesc cu ușurință toate cerințele de tratare a suprafețelor. Acestea se caracterizează mai ales prin durata de viață maximă și adaptabilitate, fiind perfecte pentru lucrul în zone greu accesibile. Cu acest produs, nu trebuie să vă mai faceți niciodată griji cu privire la orice modificări ale finisajului suprafeței și puteți prelucra eficient piesele de prelucrat solicitante. Datorită gamei largi de dimensiuni ale granulelor, se pot obține diferite structuri și rugozități ale suprafeței.

Caracteristică:

  • Formă: Disc cu clapetă nețesută
  • Compatibilitatea materialelor: Metale neferoase, oțel, oțel inoxidabil
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : O PÂNZĂ
  • Dimensiune (D x D): 50 x 30 mm
  • Diametrul recipientului: 50 mm
  • Concentrație: 30 mm
  • Granulația: 50
  • Unealtă pentru: polizor drept

Avantaj:

  • Se pot obține diferite rugozități datorită gamei largi de granulații
  • Perfecte pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Durată de viață maximă
  • Prelucrarea materialelor fără modificarea finisajului suprafeței

Aplicaţie:

  • Pentru finisarea fină a oțelului, oțelului inoxidabil și metalelor neferoase

Recomandare:

  • Vârfuri fleece cu pânză abrazivă (VL-C) pentru o îndepărtare sporită a materialului
  • Vârfuri fleece fără pânză abrazivă pentru lucrări fine
  • Utilizarea polizoarelor drepte reglabile

Caracteristici speciale:
  • Durată de viață maximă
  • Perfecte pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
  • Nici o modificare a finisajului suprafeței

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă