Pânze de ferăstrău pentru tăiere uscată TYROLIT DCU 115x2x22.23 BASIC Universal

Cod articol.: 34501337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 34501337
EAN / GTIN 9009013032856
Număr producător 34501337
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Materiale de construcție universale, cum ar fi betonul, cărămida, piatra naturală etc.
  • Detalii: Inelul de reducere 20-16 mm este furnizat cu diametrul de 105 mm.

Avantaj:

  • Performanță bună de tăiere datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Efectul bun de răcire și îndepărtarea așchiilor asigură o durată lungă de viață și de exploatare
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Aplicaţie:

  • Pentru beton ușor armat

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, cărămizilor și zidăriei
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)
  • Inelul de reducere 20-16 mm este furnizat cu Ø 105 mm