Pânză de ferăstrău pentru tăiere uscată TYROLIT DCU 300x2.6x25.4 STANDARD Universal

Cod articol: 34499794
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 34499794
EAN / GTIN 9009013033136
Număr producător 34499794
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Materiale de construcție universale, cum ar fi betonul, cărămida, piatra naturală etc.

Avantaj:

  • Performanțe de tăiere foarte bune datorită sistemului de autoascuțire a granulelor de diamant de înaltă calitate într-o legătură optimizată
  • Efectul de răcire foarte bun și îndepărtarea așchiilor asigură o durată de viață și de exploatare mai lungă
  • Miezurile robuste, din oțel de înaltă calitate, asigură stabilitate și o rulare vizibil lină

Aplicaţie:

  • Pentru beton armat

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Disc de tăiere

Notă:

  • Pentru prelucrarea betonului, betonului armat, betonului aerat, țigle, cărămizi, zidărie și materiale dure
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare standard de până la Ø 230 mm și pentru toate polizoarele de debitat standard de la Ø 300 mm (de asemenea, pentru tăiere umedă)

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă