Disc de rectificat grosier CERABOND X 178x4x22,23 mm CA24Q PREMIUM oțel/inox

Cod articol.: 34401849
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului PREMIUM CERABOND X Schruppscheibe

Identificare și clasificare

Cod articol 34401849
EAN / GTIN 9003173013007
Număr producător 34401849
L-Număr L50140 102200
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • Cerabond X

Descriere:

Cu discul de șlefuire PREMIUM CERABOND X pentru polizoare unghiulare, aveți garanția că vă atingeți obiectivul mai repede. Datorită combinației dintre un sistem revoluționar de lipire și un grăunte abraziv ceramic special, CERABOND X obține o agresivitate incredibil de durabilă, fiind cea mai bună și mai rapidă soluție pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil în aplicații solicitante. Durata sa de viață unică reduce numărul de schimbări ale discurilor și astfel economisește eficient timpul de lucru. Cu CERABOND X sunteți echipat ideal pentru orice provocare.

Caracteristică:

  • Formă: DISC DE ȘLEFUIRE CU COROANĂ 27
  • Vs /max: 72 m/s.
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel inoxidabil, oțel
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CA 24 Q- BFP
  • Dimensiuni (D x U x H): 178 x 4 x 22,23 mm
  • Diametru: 178 mm
  • Concentrație: 4 mm
  • Alezaj: 22,23 mm
  • Granulația: 24
  • Unealtă pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Cea mai rapidă rectificare datorită structurii grăuntelui ceramic utilizat
  • Agresivitate constantă datorită combinării unui nou sistem de lianți cu granulația ceramică
  • Durată de viață maximă și, prin urmare, mai puține schimbări de discuri pentru utilizator

Aplicaţie:

  • Ideal pentru șlefuirea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea marginilor, șlefuirea suprafețelor sau îndepărtarea rosturilor de șlefuire

Material:

  • Oţel/oţel inoxidabil

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Recomandare:

  • Grosime de 4 mm pentru șlefuire periferică
  • 7 mm grosime pentru șlefuire brută

Notă:

  • Ideal pentru șlefuirea suprafețelor dure din oțel și oțel inoxidabil, cum ar fi șlefuirea muchiilor, șlefuirea plană sau îndepărtarea cordoanelor de sudură.