Dorn de fixare a mandrinei cu CM, varianta de înaltă precizie 1/18

Cod articol: 342600 1/18
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiune con Morse CM 1
Conul mandrinei DIN 238 B 18
⌀ conului D 17,78 mm
Tip produs Suport pentru mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 342600 1/18
EAN / GTIN 4045197308542

Descriere

Execuţie:

Călit complet şi rectificat foarte precis. Concentricitate foarte bună, rectificarea celor două suprafeţe se face dintr-o singură prindere.
Cu coadă Con Morse şi cap de antrenare.
Execuţie precisă cu o concentricitate foarte bună. Este recomandată pentru mandrine ultraperformante cu autostrângere Cod 341000.
Cozile sunt adecvate şi pentru conul de mandrină B18 scurtat (⌀ con17,431 mm): Mandrină Cod 341000, 341010 şi 341250.

Aplicaţie:

Pentru prinderea mandrinelor pe maşini de găurit, strunguri, maşini de găurit şi alezat etc.

Standard:

Conul mandrinei conform DIN 238.
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
    CM / conul mandrinei Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături