Carotă tăiere umedă 182x450x11/4″ PREMIUM beton armat

Cod articol.: 34239078
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 34239078
EAN / GTIN 9003172022079
Număr producător 34239078
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • PREMIUM

Descriere:

  • Motoare de găurire de până la 3 kW.
  • Agregate de beton de duritate medie până la foarte dură.
  • Unelte de calitate pentru cele mai înalte cerințe și eficiență maximă.
  • Utilizare universală și extragere fără probleme a carotei.
  • Noua înălțime a segmentului de 11,3 mm pentru o durată lungă de viață, noua geometrie a segmentului pentru performanțe ridicate de tăiere.
  • Segmente sudate cu laser până la Ø 300 mm pentru siguranță maximă.

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Compatibilitatea materialelor: Beton
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : 24 - 4 - 11,3
  • Dimensiuni (D x D x Y/AUFN): 182 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 182 mm
  • Concentrație: 450 mm
  • Granulația: 40
  • Unealtă pentru: Perforare cu carotă

Avantaj:

  • Durată de viață foarte lungă
  • Performanță de tăiere superioară
  • Performanță de tăiere ridicată în mod constant.

Material:

  • Beton

Adaptat pentru:

  • Perforare cu carotă