• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit CD640 Nassbohrkronen 182x450x11/4″ PREMIUM armierten Beton

Artikel-Nr.: 34239078
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34239078
EAN / GTIN 9003172022079
Herstellernummer 34239078
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Bohrmotoren bis 3 kW.
  • Mittelharte bis sehr harte Betonzuschläge.
  • Qualitätswerkzeuge für höchste Ansprüche und maximale Wirtschaftlichkeit.
  • Universeller Einsatz und problemlose Kernentfernung.
  • Neue Segmenthöhe von 11,3 mm für hohe Lebensdauer, neue Segmentgeometrie für hohe Zerspanungsleistung.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Ø 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D UCUT3 DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 24 - 4 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 182 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 182 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Sehr hohe Lebensdauer
  • Höhere Zerspanungsleistung
  • Konstant hohe Schnittleistung.

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren