Disc compact din carbură de siliciu 152x25x25,4mm 9 C FEIN

Cod articol: 34200614
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Identificare și clasificare

Cod articol 34200614
EAN / GTIN 8024406568980
Număr producător 34200614
L-Număr L50140 1584
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Cu discul compact înfășurat PREMIUM (disc convolut), lucrările ușoare de debavurare, de estompare a rosturilor de sudură, de îndepărtare a ruginii sau de finisare înainte de lustruire pot fi realizate în cel mai scurt timp. Prelucrarea nu modifică geometria suprafeței piesei de prelucrat, iar marginile nu sunt bizotate. Instrumentul durabil permite utilizatorilor să obțină un finisaj de suprafață extrem de uniform și un finisaj foarte fin în același timp. Discurile compacte sunt disponibile în diferite grade de duritate și specificații.

Caracteristică:

  • Formă: 1 disc compact înfășurat VLIES
  • Granulația: 50
  • Compatibilitatea materialelor: Oțel, oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase
  • Linia de produse: PREMIUM
  • Specificaţie : CW DBW 9 S FIN
  • Dimensiuni (D x D x H): 152 x 25 x 25,4 mm
  • Diametru: 152 mm
  • Concentrație: 25 mm
  • Alezaj: 25,4 mm
  • Unealtă pentru: Polizor de banc

Avantaj:

  • Nu se modifică geometria suprafeței și marginile nu sunt șanfrenate
  • Durată de viață excelentă
  • Finisaj foarte fin

Aplicaţie:

  • Pentru debavurarea pieselor tăiate cu laser și perforate
  • Respectați viteza maximă