TYROLIT Disc diamantat universal TSU 550x3,6x35/25,4 mm PREMIUM

Cod articol: 34180268
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Maschinensägeblatt

Identificare și clasificare

Cod articol 34180268
EAN / GTIN 9009012012972
Număr producător 34180268
Producător/responsabil Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

  • Materiale care pot fi prelucrate: Beton aerat, cărămidă nisipo-calcaroasă, piatră ponce, cărămidă, etc.
  • Detalii: Inele de reducere 35-30 mm și 30-25,4 mm sunt incluse pentru diametre de până la 550 mm.
  • De la un diametru de 625 mm, este furnizat un inel de reducere de 60-55 mm.

Caracteristică:

  • Formă: C2W DIAMANT CIRCULAR DE VÂNZARE
  • Adecvarea materialului: Universal
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 40 - 3,6 - 10 X R30/25,4
  • Dimensiune (D x D x H): 550 x 3,6 x 35 mm
  • Diametru: 550 mm
  • Grosime: 3,6 mm
  • Orificiu: 35 mm
  • Dimensiunea boabelor: 40
  • Instrument pentru: Fierăstrău de masă

Avantaj:

  • Utilizare universală
  • Performanță maximă și durată de viață maximă.
  • Sortiment foarte extins.

Material:

  • Universal

Adaptat pentru:

  • Ferăstrău de masă

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă