{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 16-5/8 | |
Gama de prindere | 3 mm - 16 mm | |
⌀ exterior | 46 mm | |
Lungimea mandrină deschisă | 87,5 mm | |
Lungime mandrină închisă | 97,5 mm | |
Suport | 5/8-16 inch | |
Tip produs | Mandrină fără cheie |
Cod articol | 341610 16-5/8 | |
EAN / GTIN | 4019208189956 | |
Număr producător | 871063 |