Execuţie:
Descriere:
Discurile cu clapete PREMIUM A-P01 C X de la Tyrolit au fost dezvoltate pentru utilizarea pe suprafețe inegale sau curbate. Cu această roată cu clapete de înaltă performanță, puteți finaliza aplicații generale de șlefuire, cum ar fi îndepărtarea urmelor de sudură, zgârieturilor sau reziduurilor de oxidare, precum și pretratarea suprafețelor în cel mai scurt timp posibil. Produsul vă garantează un model de uzură constant pe întreaga durată de viață și permite obținerea unor rezultate de suprafață de calitate constantă pe diferite materiale. Selecția de dimensiuni ale granulelor vă permite să alegeți unealta perfectă pentru cerințele dumneavoastră, de la cele mai fine aplicații de șlefuire până la lucrări grosiere cu îndepărtare mare de material.
Caracteristică:
- Formă: Disc cu clapetă textilă
- Compatibilitatea materialelor: Lemn, oțel, metale neferoase
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : C X A-P01 A80
- Dimensiune (D x D): 115 x 20 mm
- Diametrul recipientului: 115 mm
- Concentrație: 20 mm
- Granulația: 80
- Unealtă pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Modelul constant de uzură al roții cu clapetă pe întreaga durată de viață permite obținerea unor rezultate de suprafață de înaltă calitate constantă
Aplicaţie:
- Pentru aplicații generale de șlefuire, cum ar fi curățarea, finisarea și lustruirea pe oțel, metale neferoase și lemn
- Pentru lustruirea suprafețelor inegale sau curbate
Material:
- Lemn/oțel/metale neferoase
Adaptat pentru:
Recomandare:
- Granulație 40/60 pentru îndepărtarea mare a materialului
- Granulație 80/120 pentru lucrări fine
Caracteristici speciale:
- Model de uzură consecvent
- Rezultat de suprafață de înaltă calitate
- Versatilitate în utilizare
Notă:
- Pentru aplicații generale de șlefuire, cum ar fi curățarea, finisarea și lustruirea pe oțel, metale neferoase și lemn
- Pentru lustruirea suprafețelor inegale sau curbate