{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică; Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00801005; ZYL00802105 | |
| Formular de înregistrare | Suprafață de prindere dreaptă | |
| Design de montare | metric; metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 8 mm; 8 mm | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 8 mm; 8 mm | |
| Lungimea tijei LS | 80 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche Typ 6L | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 150 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 8 mm | |
| Forma | lung | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M8 | |
| Mărime max. tarod D1 | M11 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 230 mm | |
| Standard | DIN 1835 B | |
| Răcirea internă este posibilă | nu | |
| Greutate | 0,19 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338425 6L | |
| EAN / GTIN | 4067263109747 | |
| Număr producător | 338425 6L | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |