Set de litere mici cu impact din 27 de piese DIN 1451, înălțimea literelor 1 mm, duritatea 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 331-001K
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 331-001K
EAN / GTIN 4027474918439
Număr producător 331-001K
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 27 de piese din seria 331 de pini de extragere cu litere mici pentru sarcini extra grele este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 1300 N/mm² (42 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Literele de ștanțare extra-rezistente din seria 331 au o tijă mai mare, ceea ce crește greutatea și face mult mai ușoară baterea cu ciocanul în piesa de prelucrat.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Vehicule comerciale, comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 3/4
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 7
  • Lățimea tijei [inch]: 1/4
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 1 mm