3/8″ Cheie cu soclu, lungă (Whitworth inch) 7/16″

Cod articol: 3305W 7/16
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3305W 7/16
EAN / GTIN 4991644033560
Număr producător 3305W 7/16
L-Număr L60050 8465
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 65 mm
  • Dimensiune D2: 26 mm
  • D1: 27 mm
  • Lungime: 22 mm
  • Înălțime: 39,5 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 7/16″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden