3/8″ Cheie cu soclu, lungă (Whitworth inch) 1/2″

Cod articol: 3305W 1/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2
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
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 3305W 1/2
EAN / GTIN 4991644033577
Număr producător 3305W 1/2
L-Număr L60050 10355
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Descriere:

  • Lungime: 65 mm
  • Dimensiune D2: 29 mm
  • D1: 30 mm
  • Lungime: 24 mm
  • Înălțime: 49,5 mm
  • Prindere intrare: 3/8″
  • Soclu pătrat
  • Prindere ieşire: 1/2″
  • Hexagon dublu intern
  • Suprafață: cromată
  • Material: Crom Molibden