{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Numărul de ștampile | 9 buc. | |
| Tip produs | Poansoane | |
| Simbol | 0 – 9 | |
| Înălțimea fontului | 6 mm | |
| Limită de adâncime impact | da | |
| Lungime tip ştampilă | 80 mm | |
| Lăţime tip ştampilă | 12 mm | |
| Rezistența materialului suprafeței de embosare max. | 1.300 N/mm2 |
| Cod articol | 330-506 | |
| EAN / GTIN | 4027474928360 | |
| Număr producător | 330-506 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |