Set de numere cu impact din 9 piese DIN 1451, cu înălțimea caracterelor de 1,5 mm, duritate 58 - 61 HRC pe gravură

Cod articol.: 330-5015
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Numărul de ștampile 9 buc.
Tip produs Poansoane
Simbol 0 – 9
Înălțimea fontului 1,5 mm
Limită de adâncime impact da
Lungime tip ştampilă 70 mm
Lăţime tip ştampilă 7 mm
Rezistența materialului suprafeței de embosare max. 1.300 N/mm2

Identificare și clasificare

Cod articol 330-5015
EAN / GTIN 4027474158217
Număr producător 330-5015
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 9 piese de clești de impact din seria 330 cu rezistență foarte mare este utilizat pentru marcarea ușoară a pieselor de lucru cu o rezistență de până la 1300 N/mm² (42 HRC) în comerț, industrie și ateliere. Setul are un font standardizat în conformitate cu DIN 1451 și o duritate la gravură între 58 și 61 HRC. Markerele cu impact din seria 330 de calitate extra grea au o tijă mai mare, ceea ce crește greutatea și face ca înfigerea în piesa de lucru să fie mult mai ușoară.
  • Durată de viață deosebit de lungă datorită producției prin procedeul de formare la rece, în care fluxul de fibre al materialului nu este întrerupt
  • Ambalate în cutia noastră de plastic incasabilă, încercată și testată, pentru o privire de ansamblu

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Sectorul: Comerț tehnic, industrie
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Lungime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [inch]: 2 3/4
  • Cu suport: nu
  • Lățimea tijei [mm]: 7
  • Lățimea tijei [inch]: 1/4
  • Duritate [HRC]: 58 - 61
  • Înălțimea caracterului [mm]: 1,5 mm