Cap de strângere lis, Top 65, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 41mm

Cod articol.: 329970 41
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe
Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1
Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare
ZYL04100105
Formular de înregistrare
Arbore neted
Diametrul arborelui DS
41 mm
Suport
Top 65
Diametrul de prindere D1
41 mm
Lungime clește de prindere L
49 mm
Duritate conform Rockwell
60
Suprafața de prindere design
lis
Profil de prindere
Rotund
Interfaţă
Punct de separare nr. 1
Tip produs
Cap de strângere
Cuprins
o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329970 41
EAN / GTIN 2050001926272
Număr producător TOP65GR41,0
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Execuţie lis pentru prelucrarea fină.

Avantaj:

  • Forţă de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.
  • Fără deplasare a razelor între capul de strângere şi suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.
  • Rigiditate unică datorită fixării pe suprafaţă mare a segmentelor de prindere.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Recomandare:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!