Cap de strângere Canale transversale şi longitudinale 46,5 mm

Cod articol: 329968 46,5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport Top 52
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329968 46,5
EAN / GTIN 2050002052796
Număr producător TOP52R46,5

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 0,5 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.

Avantaj:

  • Forţă de fixare cu 25% mai mare comparativ cu capul de prindere RD.
  • Fără deplasare a razelor între capul de strângere şi suportul elementului de prindere, rezistent la murdărire.
  • Rigiditate unică datorită fixării pe suprafaţă mare a segmentelor de prindere.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Recomandare:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!
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
    ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături