{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0210 mm | |
| Diametrul cozii DS | 32,762 mm | |
| Lungimea cozii LS | 42 mm | |
| Suport | Top 52 | |
| Diametrul de prindere D1 | 21 mm | |
| Diametru de prindere min. D1 min | 20 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 max | 21,6 mm | |
| Lungime de prindere D3 | 42 mm | |
| Diametru exterior D | 76,5 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 66 mm | |
| Lungime de instalare L2 | 60,5 mm | |
| Suprafața de prindere design | lis | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Cap de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329966 21 | |
| EAN / GTIN | 2050002051348 | |
| Număr producător | TOP52GR21,0 | |
| Producător/responsabil | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |