{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | Spannkopf mit Quer- und Laengsrillen, SK 100, Spann-Ø 82mm | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Con cu înclinare mare | |
| Design de montare | Dimensiune nominală adimensională fără răcire | |
| Dimensiune prindere, fără dimensiuni | 100 | |
| Lungimea cozii LS | 59 mm | |
| Diametrul de prindere D1 | 82 mm | |
| Lungime clește de prindere L | 59 mm | |
| Duritate conform Rockwell | 60 | |
| Suprafața de prindere design | Caneluri longitudinale; Caneluri transversale | |
| Profil de prindere | Rotund | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Tip produs | Cap de strângere | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 329954 82 | |
| EAN / GTIN | 2050001925756 | |
| Număr producător | SK100BZR82,0 | |
| Producător/responsabil | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com |