Cap de prindere neted, SK 100, ⌀ de prindere (increment de 1 mm): 51mm

Cod articol.: 329950 51
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul de prindere D1 51 mm
Lungime clește de prindere L 59 mm
Duritate conform Rockwell 60
Suprafața de prindere design lis
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design fără consolă
Tip produs Cap de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329950 51
EAN / GTIN 2050001924582
Număr producător SK100BZGR51,0
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Execuţie netedă pentru prelucrarea fină.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile la cerere!
Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.