Cap de strângere lis, SK 52, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 5,5mm

Cod articol.: 329920 5,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de fixação (aumento de 0,5 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diâmetro de fixação 5,5 mm
Diâmetro de fixação mín. 3 mm
Diâmetro de fixação máx. 7,5 mm
Comprimento da pinça de aperto 46 mm
Dureza conforme Rockwell 60
Modelo das áreas de aperto de forma lisa
Perfil de aperto redondo(a)
Tipo de produto cabeçote de fixação
Índice peça individual

Identificare și clasificare

Cod articol 329920 5,5
EAN / GTIN 2050001074065
Număr producător SK52BZIGR5,5
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Versão:

Acabamento suave para processamento fino.
Cabeçotes de fixação, perfil redondo com incrementos de 0,5 mm ou 1 mm. Ao encomendar, especificar ⌀ de aperto desejado.

Vantagem:

Áreas de aplicação versáteis, centros de processamento, máquinas de medição ou fixação de paletes.

Nota:

Cabeçotes de fixação para perfis especiais de acordo com os seus desejos individuais, a pedido.
Outros tamanhos de cone, formas (por exemplo, quadrado) e peças em bruto a processar a pedido!