Cap de strângere lis, SK 42, ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm): 15mm

Cod articol.: 329910 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Diametrul de prindere D1 15 mm
Lungime clește de prindere L 42 mm
Duritate conform Rockwell 60
Suprafața de prindere design lis
Profil de prindere Rotund
Mandrină cu colier design consolă scurtată
Tip produs Cap de strângere
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329910 15
EAN / GTIN 2050001071101
Număr producător SK42BZIGR15,0
Producător/responsabil Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 Marbach, Deutschland, www.hainbuch.com

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Execuţie lis pentru prelucrarea fină.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!