Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343, 185 E, ⌀ de prindere: 57mm

Cod articol.: 329565 57
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Denumirea producătorului 185 E
Diametrul de prindere D1 57 mm
Lungime clește de prindere L 110 mm
Formă conic
Unghiul conului α 30 grade
Standard DIN 6343
Suprafața de prindere design Caneluri transversale
Profil de prindere Rotund
Concentricitate ≤ 40 µm
Mandrină cu colier design Bucşă elastică
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Tip produs Bucşă elastică
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 329565 57
EAN / GTIN 4067263116059
Număr producător 329565 57
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 9,0 mm cu caneluri transversale.