Execuţie:
Descriere:
Discul de frezare PREMIUM pentru polizoare drepte este unealta pe care ați căutat-o întotdeauna. Datorită purității sale chimice deosebit de ridicate, acest disc de debitat este perfect pentru tăierea tablelor, profilelor, țevilor, tijelor și oțelului inoxidabil masiv. Este deosebit de impresionantă în locuri care sunt deosebit de greu accesibile. Este proiectată să dureze mult timp, oferind în același timp rezultate de tăiere remarcabile. Pregătiți-vă să vă duceți proiectele la nivelul următor cu acest disc de tăiere.
Caracteristică:
- Formă: 41 DISC DE TĂIERE DREPT, ȚESUT V.
- Granulația: 60
- Vs /max: 80 m/s.
- Compatibilitatea materialelor: oțel inoxidabil
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : A 60 R- BFX A
- Dimensiuni (D x D x H): 50 x 1 x 10 mm
- Diametru: 50 mm
- Concentrație: 1 mm
- Alezaj: 10 mm
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Puritatea chimică a produsului previne formarea de coroziune, pitting și reducerea rezistenței la oboseală și, prin urmare, conduce la cele mai bune rezultate pe oțel inoxidabil
- Discurile deosebit de subțiri și cu granulație fină permit timpi de tăiere scurți și o muncă fără oboseală
- Ideale pentru prelucrarea zonelor greu accesibile
- Impresionează prin durata lungă de viață, manevrarea simplă și precisă din punct de vedere dimensional
Aplicaţie:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
- Pentru tăierea tablelor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialelor solide
Material:
Adaptat pentru:
Notă:
- Pentru prelucrarea diferitelor calități de oțel inoxidabil
- Pentru tăierea tablelor cu pereți subțiri, profilelor, țevilor, tijelor și materialelor solide