Vârf de centrare fix din carbură monobloc 60° cu filet de distanţare, ⌀ maxim / con Morse: 18/2

Cod articol: 323210 18/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ maxim / con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 2
Lungime cap L 48 mm
⌀ exterior D 18 mm
Bătaie radială maximă 0,001 mm
Filet M M22×1,5
Tip produs Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 323210 18/2
EAN / GTIN 4045197882615
Număr producător 323210 18/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Vârf din carbură monobloc de înaltă precizie. Construcție din carbură cu adaptare la formă pentru stabilitate optimă și rezistență la rupere, astfel nemaifiind necesare dispozitive suplimentare de siguranță.
  • Unghi la vârf 60 °.
  • Calitate ridicată a suprafețelor cozii pentru fixare optimă.
  • Vârful este complet călit și rectificat.
  • Cu vârfuri din carbură pentru aplicații cu uzură ridicată.

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin rectificare a componentelor de precizie.

Accesorii opţionale:

Piuliţă de extragere Cod 323230.

Notă:

Comandați separat piulița de extragere. Dimensiuni geometrice realizate conform DIN 806 E.