Con de centrare antrenat, rotunjit 125/4

Cod articol: 323000 125/4
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Con Morse 4
cel mai mic ⌀ 50 mm
Lungime cap L 91 mm
Bătaie radială maximă 0,007 mm
Turaţie maximă 3.000 min-1
Pentru greutatea piesei la D 800 kg
Pentru greutatea piesei la D1 500 kg
Unghiul conului a 75 grad
Tip produs Vârf de centrare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 323000 125/4
EAN / GTIN 4045197774767

Descriere

Execuţie:

  • Conul este teşit frontal.
  • Tip deosebit de solid cu lagăr puternic supradimensionat.
  • Lagărul este prevăzut cu un lubrifiant special şi nu necesită mentenanţă.
  • Conul de centrare şi coada conică sunt din material de înaltă calitate, complet călite şi rectificate de precizie.

 

Descriere:

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi şi subţiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoaie sau să se lovească necontrolat sub acţiunea forţelor dominante.
Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină şi se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea pieselor tip tub. Recomandat la aşchierea dificilă şi totodată solicitare de înaltă precizie.
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
    ⌀ maxim / con Morse Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături